fin de vie

Airelec - Actua 2 smart 2000W horizontal

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • couleur - blanc

  • largeur - 1057 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3335016932678

Réf. Sonepar

00028693267

Réf. Fournisseur

A693267

Réf. Commerciale

Airelec

modèle

standard

mode de pose

appareil indépendant/mural

capacité de chauffage

2000 W

couleur

blanc

largeur

1057 mm

hauteur

440 mm

profondeur

125 mm

poids

8.38 kg

indice de protection (IP)

IP24

Actua-Smart ECOcontrol-Horizontal-2000 W-Convecteur intelligent.-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo

Les Atouts de l'article:

Actua 2 intelligent, la convection naturelle moderne et pilotable à distance Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Actua 2 intelligent, la convection naturelle moderne et pilotable à distance Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Convecteur intelligent multidimension équipé de fonctions à économies d'énergie