fin de vie

Airelec - Airevo smart horizontal 1000W bl

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • poids - 21.7 kg

  • sens de montage - horizontal

  • position du boîtier de commande - dessus

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3335016934238

Réf. Sonepar

00028693423

Réf. Fournisseur

A693423

Réf. Commerciale

Airelec

matériau du corps de chauffe

fonte

capacité de chauffage

1000 W

poids

21.7 kg

sens de montage

horizontal

position du boîtier de commande

dessus

couleur

blanc

largeur

637 mm

hauteur

604 mm

profondeur

124 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Airévo-Smart ECOcontrol-Horizontal - Blanc-1000 W-Radiateur fonte active à inertie dynamique et à chaleur douce intégrale CDI-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo