fin de vie

Airelec - Adeos smart verti. 2000W bl

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • poids - 36.7 kg

  • sens de montage - vertical

  • position du boîtier de commande - dessus

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3335016936171

Réf. Sonepar

00028693617

Réf. Fournisseur

A693617

Réf. Commerciale

Airelec

matériau du corps de chauffe

fonte

capacité de chauffage

2000 W

poids

36.7 kg

sens de montage

vertical

position du boîtier de commande

dessus

couleur

blanc

largeur

605 mm

hauteur

1535 mm

profondeur

130 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Adéos-Smart ECOcontrol-Vertical - Blanc-2000 W-Radiateur fonte active à inertie dynamique et à chaleur douce intégrale CDI-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo