fin de vie

Airelec - Noveo 2 digital prog h 1000W bl

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • poids - 10.5 kg

  • sens de montage - horizontal

  • matériau de la façade - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3335016938137

Réf. Sonepar

00028693813

Réf. Fournisseur

A693813

Réf. Commerciale

Airelec

matériau du corps de chauffe

aluminium

capacité de chauffage

1000 W

poids

10.5 kg

sens de montage

horizontal

matériau de la façade

acier

couleur

blanc

largeur

592 mm

hauteur

615 mm

profondeur

136 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Novéo 2 DP-Digital Prog-Horizontal - Blanc-1000 W-Radiateur chaleur douce à inertie maîtrisée-