fin de vie

Airelec - Noveo 2 digital prog v 2000W bl

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • sens de montage - vertical

  • matériau de la façade - acier

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3335016938274

Réf. Sonepar

00028693827

Réf. Fournisseur

A693827

Réf. Commerciale

Airelec

matériau du corps de chauffe

aluminium

capacité de chauffage

2000 W

sens de montage

vertical

matériau de la façade

acier

couleur

blanc

largeur

440 mm

hauteur

1162 mm

profondeur

128 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Novéo 2 DP-Digital Prog-Vertical - Blanc-2000 W-Radiateur chaleur douce à inertie maîtrisée-