Airelec - Tactic digital 07bl 6 ordres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
mode de pose - appareil indépendant/mural
capacité de chauffage - 750 W
couleur - blanc
largeur - 340 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335016938526
Réf. Sonepar
00028693852
Réf. Fournisseur
A693852
Réf. Commerciale
Airelec
modèle
standard
mode de pose
appareil indépendant/mural
capacité de chauffage
750 W
couleur
blanc
largeur
340 mm
hauteur
440 mm
profondeur
104 mm
poids
2.8 kg
indice de protection (IP)
IPX4
Tactic digital 07bl 6 ordres
Les Atouts de l'article:
Process de fabrication breveté pour un émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface qui optimise l'échange thermique Programmable par fil pilote 6 ordres "multitarif" Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Process de fabrication breveté pour un émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface qui optimise l'échange thermique Programmable par fil pilote 6 ordres "multitarif" Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le convecteur simple, efficace avec des commandes précises et une programmation simplifiée intégrée