fin de vie

Airelec - Moorea erp 1600W lg55

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de chauffage - 600 W

  • poids - 13.3 kg

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1178 mm

  • profondeur - 125 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3335016939059

Réf. Sonepar

00028693905

Réf. Fournisseur

A693905

Réf. Commerciale

Airelec

capacité de chauffage

600 W

poids

13.3 kg

largeur

550 mm

hauteur

1178 mm

profondeur

125 mm

Moorea erp 1600w lg55