Aldes - Entrée d'air Module encastrée dans la mortaise 235 x 15 mm blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 45 mm
longueur avant - 275 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
forme - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280111160
Réf. Sonepar
00046011116
Réf. Fournisseur
11011116
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
45 mm
longueur avant
275 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
forme
autre
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Non
numéro RAL
9016
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Oui
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Entrée d'air Module encastrée dans la mortaise 235 x 15 mm blanc - encombrement minimum pour montage sur fenêtre étroite