Aldes - Entrée d'air autoréglable EA - module 30 m³/h - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 39 mm
longueur avant - 390 mm
couleur - blanc
capacité - 30 m³/h
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280111320
Réf. Sonepar
00046011132
Réf. Fournisseur
11011132
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
39 mm
longueur avant
390 mm
couleur
blanc
capacité
30 m³/h
matériau
plastique
forme
autre
diamètre nominal du canal de raccordement
370 mm
profondeur d'encastrement
39 mm
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Non
numéro RAL
9016
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Non
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Entrée d'air autoréglable EA blanc - débit de 30 m³/h - atténuation acoustique de 37 dB
Les Atouts de l'article:
Application :Entrée d'air Autoréglable Acoustique 30 m³/h, jet d'air vers le plafondDescription :> Fente double : 2 x (172 x 12) mm ou Fente simple (250 x 15) mm> Dimensions : 39x39x39 mm> Couleur blanche> Installation sur la mensuiserie> Ailettes assure la fonction antimoustique> Aucune vis de fixation apparente> Isololement acoustique de 36 dB