Aldes - Entrée d'air autoréglable EA - module 45 m³/h - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 39 mm
longueur avant - 390 mm
couleur - noir
capacité - 45 m³/h
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280111511
Réf. Sonepar
00046011151
Réf. Fournisseur
11011151
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
39 mm
longueur avant
390 mm
couleur
noir
capacité
45 m³/h
matériau
plastique
forme
autre
diamètre nominal du canal de raccordement
370 mm
profondeur d'encastrement
39 mm
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Non
numéro RAL
9005
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Non
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Entrée d'air autoréglable EA noir - débit de 45 m³/h - atténuation acoustique de 36dB
Les Atouts de l'article:
Application :> Fente double : 2 x (172 x 12) mm ou Fente simple (250 x 15) mm.> Installation sur la mensuiserie.Description :> Ailettes assure la fonction antimoustique.> Aucune vis de fixation apparente.> Isololement acoustique de 36 à 41 dB.