Aldes - Entrée d'air autoréglable MINI EA - 15/22/30/45 m³/h - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 39 mm
longueur avant - 295 mm
couleur - noir
capacité - 45 m³/h
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280111740
Réf. Sonepar
00046011174
Réf. Fournisseur
11011174
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
39 mm
longueur avant
295 mm
couleur
noir
capacité
45 m³/h
matériau
plastique
forme
autre
diamètre nominal du canal de raccordement
275 mm
profondeur d'encastrement
39 mm
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Non
numéro RAL
9005
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Oui
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Entrée d'air autoréglable MINI EA noir - choix du débit directement sur l'entrée d'air en retirant les parties secables : 15, 22, 30 ou 45 m³/h - atténuation acoustique de 37 dB
Les Atouts de l'article:
> Fente simple : (250 x 12) mm pour 15, 22 et 30 m³/h ou (265 x 17) mm pour 45 m³/h.