Aldes - Entrée d'air autoréglable MINI EMMA - 15/22/30 m³/h - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 25 mm
longueur avant - 290 mm
couleur - noir
capacité - 30 m³/h
matériau - plastique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3542280114888
Réf. Sonepar
00046011488
Réf. Fournisseur
11011488
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
25 mm
longueur avant
290 mm
couleur
noir
capacité
30 m³/h
matériau
plastique
forme
autre
diamètre nominal du canal de raccordement
275 mm
profondeur d'encastrement
27 mm
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Non
numéro RAL
9005
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Oui
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Entrée d'air autoréglable MINI EMMA noir - choix du débit directement sur l'entrée d'air en retirant les parties secables : 15, 22 ou 30 m³/h - atténuation acoustique de 33 dB
Les Atouts de l'article:
> Fente simple : (250 x 15) mm ou (250 x 12) mm.