Aldes - Entrée d'air autoréglable ELLIA - 30m³/h - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 47 mm
longueur avant - 420 mm
couleur - blanc
capacité - 30 m³/h
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280115083
Réf. Sonepar
00046011508
Réf. Fournisseur
11011508
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
47 mm
longueur avant
420 mm
couleur
blanc
capacité
30 m³/h
matériau
plastique
forme
autre
diamètre nominal du canal de raccordement
370 mm
profondeur d'encastrement
50 mm
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Non
numéro RAL
9016
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Non
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Entrée d'air autoréglable ELLIA blanc - débit de 30m³/h - atténuation acoustique de 41dB
Les Atouts de l'article:
> Fente double : 2 x (172 x 12) mm. > Positionnement de la fente en haut ou en bas de l'entrée d'air.