Aldes - Entrée d'air autoréglable EMMA - 22/30/45 m³/h - marron

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur avant - 25 mm

  • longueur avant - 390 mm

  • couleur - autre

  • capacité - 45 m³/h

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280115137

Réf. Sonepar

00046011513

Réf. Fournisseur

11011513

Réf. Commerciale

Aldes

largeur avant

25 mm

longueur avant

390 mm

couleur

autre

capacité

45 m³/h

matériau

plastique

forme

autre

diamètre nominal du canal de raccordement

370 mm

profondeur d'encastrement

27 mm

vanne d'obturation d'alimentation

Non

bouchon d'évacuation

Non

avec réglage du volume

Non

numéro RAL

8017

régulation automatique

Oui

réglage 2 positions

Oui

haute induction

Non

avec filtre

Non

modèle d'air sortant limité

Oui

Entrée d'air autoréglable EMMA marron - choix du débit directement sur l'entrée d'air en retirant les parties secables : 22, 30 ou 45 m³/h - atténuation acoustique de 33 dB

Les Atouts de l'article:

Application :> Fente double : 2 x (172 x 12) mm ou Fente simple (250 x 15) mm ou (250 x 12) mm.> Installation sur la mensuiserie.Description :> Une seule référence pour 3 débits.> Ailettes assurant la fonction anti-moustiques.> Aucune vis de fixation apparente.