Aldes - Kit entrée d'air autoréglable MINI EMMA 15/22/30 m³/h - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 25 mm
longueur avant - 290 mm
couleur - blanc
capacité - 30 m³/h
matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280115748
Réf. Sonepar
00046011574
Réf. Fournisseur
11011574
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
25 mm
longueur avant
290 mm
couleur
blanc
capacité
30 m³/h
matériau
autre
forme
autre
diamètre nominal du canal de raccordement
275 mm
profondeur d'encastrement
27 mm
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Non
numéro RAL
9016
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Oui
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Kit entrée d'air autoréglable MINI EMMA blanc = entrée d'air + auvent standard - choix du débit directement sur l'entrée d'air en retirant les parties secables : 15, 22 ou 30m³/h - atténuation acoustique de 33 dB
Les Atouts de l'article:
> Fente simple : (250 x 15) mm ou (250 x 12) mm.