Aldes - Bouche hygroréglable Bahia Curve S bain B31 5/45 m³/h D 125 mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 155 mm
longueur avant - 155 mm
couleur - blanc
capacité - 45 m³/h
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280150275
Réf. Sonepar
00046015027
Réf. Fournisseur
11015027
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
155 mm
longueur avant
155 mm
couleur
blanc
capacité
45 m³/h
matériau
plastique
forme
autre
diamètre nominal du canal de raccordement
125 mm
profondeur d'encastrement
42 mm
collerette de montage
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Oui
numéro RAL
9003
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Non
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve S pour bain B31 - débit de base de 5 à 45 m³/h - blanc - diamètre de 125 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Bouche d'extraction hygroréglable pour la salle de bain,> Dédiée pour l'habitat collectif (neuf et la rénovation).Description :> Fixation D 125 mm,> Débit base : 5 - 45 m³/h,> Hygrométrie : 45/85%,> Plage de pression : 80 à 160 Pa,> Commande : n/a,> Couleur : blanc,> Joint Roll-in,> Facilité d'installation.