Aldes - Bouche autoréglable Bap'SI Twin 120 m³/h D 125 mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 158 mm
couleur - blanc
capacité - 120 m³/h
forme - autre
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280191926
Réf. Sonepar
00046019192
Réf. Fournisseur
11019192
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
158 mm
couleur
blanc
capacité
120 m³/h
forme
autre
diamètre nominal du canal de raccordement
125 mm
profondeur d'encastrement
83 mm
collerette de montage
joint annulaire de caoutchouc
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Oui
numéro RAL
9003
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Non
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Bouche d'extraction autoréglable Bap'SI Twin blanc - simple débit de 120 m³/h - plage de pression de 50 à 160 Pa - diamètre 125 mm
Les Atouts de l'article:
> Bouche d'extraction autoréglable simple débit. > Design inédit, sans grille. > Gamme de débit de 15 à 150 m³/h. > Composée de 3 parties: une platine technique, un régulateur, une face avant amovible. > Versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en œuvre. > Entretien facilité : face avant clipsable et déclipsable rapidement. > Gamme modulo : une même bouche pour plusieurs débits réglables (voir tableau gamme). > Plage de pression : 50-160 Pa. > Tolérance sur le débit : (-0; +30%). > Bap'SI twin soufflage : bouche sans régulateur, à associer avec un MR.