Aldes - Bouche autoréglable BapCOLOR 30 m³/h D 100 mm - Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 33 mm
couleur - gris
capacité - 30 m³/h
forme - autre
diamètre nominal du canal de raccordement - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280192428
Réf. Sonepar
00046019242
Réf. Fournisseur
11019242
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
33 mm
couleur
gris
capacité
30 m³/h
forme
autre
diamètre nominal du canal de raccordement
100 mm
collerette de montage
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Oui
numéro RAL
9003
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Non
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Bouche d'extraction autoréglable BapCOLOR gris - simple débit de 30 m³/h - plage de pression de 50 à 150 Pa - diamètre de 100 mm
Les Atouts de l'article:
La bouche autoréglable pour la rénovation