Aldes - Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm (H), à détection d'humidité

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance absorbée - 5600 W

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 150 mm

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280223023

Réf. Sonepar

00046022302

Réf. Fournisseur

11022302

Réf. Commerciale

Aldes

puissance absorbée

5600 W

indice de protection (IP)

IPX4

hauteur

150 mm

largeur

150 mm

couleur

blanc

volume d'air non chargé

70 m³/h

tension de raccordement

230 V

raccordement électrique

câble

minuterie

ajustable

hygrostat

ajustable

avec soupape de non-retour

Oui

diamètre d'encastrement

100 mm

Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm H avec marche / arrêt à détection d'humidité avec minuterie réglable. Applicable en salle de bain, buanderie ou WC.

Les Atouts de l'article:

> Application : - Ventilation ponctuelle d'une pièce,- Extraction forcée et intermittente.> Description :- Matière : grille de façade et corps en ABS,- Motorisation à faible niveau acoustique,- Clapet anti-retour, amovible à l'arrère de l'extracteur,- Fonctionnement : Marche et arrêt temporisés selon un taux d'humidité pré-réglé, pré-réglage de la durée de fonctionnement de 2 à 30 minutes, pré-réglage du taux d'humidité entre 60 et 90%,- Conditionnement sous carton communiquant.