Aldes - Extracteur ponctuel DECO Blanc Ø 100 mm (H), détection d'humidité
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance absorbée - 5600 W
indice de protection (IP) - IPX4
hauteur - 151 mm
largeur - 171 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280223146
Réf. Sonepar
00046022314
Réf. Fournisseur
11022314
Réf. Commerciale
Aldes
puissance absorbée
5600 W
indice de protection (IP)
IPX4
hauteur
151 mm
largeur
171 mm
couleur
blanc
volume d'air non chargé
70 m³/h
tension de raccordement
230 V
raccordement électrique
câble
minuterie
ajustable
hygrostat
ajustable
avec soupape de non-retour
Oui
diamètre d'encastrement
100 mm
Extracteur ponctuel DECO Blanc Ø 100 mm H avec marche / arrêt à détection d'humidité avec minuterie réglable. Applicable en cuisine ou grande salle de bain.
Les Atouts de l'article:
> Application : - Ventilation ponctuelle d'une pièce,- Extraction forcée et intermittente,> Description :- Matière : corps en ABS, face esthétique en ABS,- Motorisation à faible niveau acoustique,- Clapet anti-retour, amovible à l'arrière de l'extracteur,- Coloris blanc,- Fonctionnement : marche et arrêt temporisés selon un taux d'humidité pré-réglé, pré-réglage de la durée de fonctionnement de 2 à 30 minutes, pré-réglage du taux d'humidité entre 60% et 90%,- Conditionnement sous carton communiquant.