Aldes - Raccord Minigaine male longueur 80mm équivalent D80 (40x100)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 40 mm
largeur - 100 mm
diamètre de canal équivalent - 80 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280230823
Réf. Sonepar
00046023082
Réf. Fournisseur
11023082
Réf. Commerciale
Aldes
matériau
plastique
hauteur
40 mm
largeur
100 mm
diamètre de canal équivalent
80 mm
Raccord Minigaine male longueur 80mm équivalent D80 (40x100), conduits et accessoires rigides plastique pour intégration facile en faux-plafond et derrière parois fines grâce à leur faible encombrement
Les Atouts de l'article:
Application > Gamme Minigaine, conduits rigides plastique pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation Description> Dimensions 40 x 100 mm : équivalent à Ø 80 mm > Raccordement : - Conduit mâle, - Accessoires femelles > Matières : - Conduit : PVC, - Accessoires : PS choc Couleur blanchehe