Aldes - Bouchon Minigaine blanc pour conduit équivalent D125 (60x200)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur nom. de conduit raccordement 1 - 200 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 60 mm
type raccordement 1 - manchon collant
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280230847
Réf. Sonepar
00046023084
Réf. Fournisseur
11023084
Réf. Commerciale
Aldes
matériau
plastique
largeur nom. de conduit raccordement 1
200 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1
60 mm
type raccordement 1
manchon collant
diamètre nominal conduite raccordement 2
125 mm
avec joint prémonté
Non
Bouchon Minigaine blanc pour conduit équivalent D125 (60x200), conduits et accessoires rigides plastique pour intégration facile en faux-plafond et derrière parois fines grâce à leur faible encombrement
Les Atouts de l'article:
Application > Gamme Minigaine, conduits rigides plastique pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation Description > Dimensions 60 x 200 mm : équivalent à Ø 125 mm > Raccordement : - Conduit mâle, - Accessoires femelles > Matières : - Conduit : PVC, - Accessoires : PS choc Coiuleur blanche