Aldes - Raccord Minigaine blanc femelle pour conduit équivalent D125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 60 mm
largeur - 200 mm
diamètre de canal équivalent - 125 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280230861
Réf. Sonepar
00046023086
Réf. Fournisseur
11023086
Réf. Commerciale
Aldes
matériau
plastique
hauteur
60 mm
largeur
200 mm
diamètre de canal équivalent
125 mm
Raccord Minigaine blanc femelle pour conduit équivalent D125, conduits et accessoires rigides plastique pour intégration facile en faux-plafond et derrière parois fines grâce à leur faible encombrement
Les Atouts de l'article:
Application > Gamme Minigaine, conduits rigides plastique pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation Description> Dimensions 60 x 200 mm : équivalent à Ø 125 mm > Raccordement : - Conduit mâle, - Accessoires femelles > Matières : - Conduit : PVC, - Accessoires : PS choc Couleur blanchehe