Aldes - Echangeur statique Modulo es300-he auto + by-pass + commande modulo
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage mural - Non
adapté à un montage au plafond - Oui
montage au sol - Oui
orientation réversible gauche / droite - Non
volume d'air max. à 50 Pa - 330 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280232407
Réf. Sonepar
00046023240
Réf. Fournisseur
11023240
Réf. Commerciale
Aldes
montage mural
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Oui
orientation réversible gauche / droite
Non
volume d'air max. à 50 Pa
330 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
300 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
250 m³/h
avec protection thermique
Oui
tension
230 V
fréquence
50 Hz
nombre de phases
1
type de réglage de vitesse
3 positions
supporte protocole Modbus
Non
Convient pour un fonctionnement filaire
Oui
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
avec élément chauffant
Non
convient pour raccordement chaudière de CC
Non
avec by-pass
Oui
avec contrôle de pression constant
Non
avec surveillance du débit volumétrique
Oui
type de protection antigel
Élément chauffant
connexions côté air extérieur
insert- / extrémité du conduit
connexions côté résidentiel
insert- / extrémité du conduit
raccordement à une maison en bas
Non
raccordement à une maison sur le côté gauche
Non
raccordement à une maison sur le côté droit
Non
raccordement à une maison sur le haut
Non
raccordement au toit sur le côté
Non
raccordement au toit sur le haut
Non
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
ISO grossier
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
65 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
ISO grossier
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
65 %
Echangeur statique Modulo es300-he auto + by-pass + commande (solution de ventilation double-flux modulaire pour maison individuelle)
Les Atouts de l'article:
Application : > Solution de ventilation double-flux et purification d’air centralisée pour maison individuelle,> Projet neuf ou rénovation.Description : > Plus de modularité : constitué de deux parties, il répond à toutes les configurations d’installation (au sol, plafond, mur,…),> Plus d’air pur : l’air neuf est filtré pour éliminer les pollutions extérieures,> Plus de confort : équipé d’un échangeur haute performance, permet de tempérer l’air intérieur tout en isolant des bruits extérieurs.