Aldes - Chauffe-eau thermodynamique T.Flow Hygro+ 200 L Fan connecté maison individuelle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - monobloc
capacité nominale - 200 l
source de chaleur - air sortant
possibilité de gainage - Oui
montage mural - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280233848
Réf. Sonepar
00046023384
Réf. Fournisseur
11023384
Réf. Commerciale
Aldes
modèle
monobloc
capacité nominale
200 l
source de chaleur
air sortant
possibilité de gainage
Oui
montage mural
Non
montage au sol
Oui
tension de raccordement
230 V
sortie d'air orientable
Non
auto-apprentissage
Non
température max. de l'eau
65 °C
revêtement de la cuve
acier émaillé
protection de l'anode
titane + magnesium
charge en fluide réfrigérant
650 g
classe de protection
I
profil de soutirage
M
hauteur
1941 mm
largeur
566 mm
profondeur
573 mm
poids
79 kg
Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait T.Flow Hygro+ avec cuve de 200 litres, avec ventilateur intégré et AldesConnect® Box pour piloter sa production d'eau chaude depuis l'App AldesConnect® en maison individuelle
Les Atouts de l'article:
> Application :- Chauffe-eau thermodynamique qui combine production d'eau chaude et qualité d'air intérieur pour la maison individuelle neuve ou en grosse rénovation,- Livré avec AldesConnect® Box pour le suivi et le pilotage de sa production d'eau chaude en temps réel avec AldesConnect®,- Idéal pour une famille de 3 à 6 personnes : Du T3 (1 sanitaire) au T7 (7 sanitaires) en hygro,- Plage de débit : 49,1 à 222,8 m³/h.> Description : - La solution la plus performante de sa catégorie,- Jusqu'à 73% d'eau chaude produite gratuitement : COP (à 20°C selon EN16147) de 2,99 à 3,72,- Production d'eau chaude en continu : jusqu'à 600 litres (V40td) disponibles par jour,- 4 modes de fonctionnement : auto, boost, confort/invités, vacances,- Très silencieux : Lp à 2 m en champ libre à 160 m³/h < 28 dB(A),- Ultra fin : H 1941 x l 566 x P 573 mm (intégration dans un placard de 60 cm),- Garantie : PAC 2 ans et Ballon 5 ans.