Aldes - VMC Double-Flux et purification d'air InspirAIR® Top 300 échangeur enthalpique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 323 mm
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
montage au sol - Oui
orientation réversible gauche / droite - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280234777
Réf. Sonepar
00046023477
Réf. Fournisseur
11023477
Réf. Commerciale
Aldes
hauteur
323 mm
montage mural
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
montage au sol
Oui
orientation réversible gauche / droite
Oui
volume d'air max. à 50 Pa
330 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
300 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
280 m³/h
avec protection thermique
Oui
tension
230 V
fréquence
50 Hz
nombre de phases
1
raccordement électrique
borne de raccordement
type de réglage de vitesse
autre
supporte protocole Modbus
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire
Oui
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
avec élément chauffant
Non
convient pour raccordement chaudière de CC
Non
avec by-pass
Oui
avec contrôle de pression constant
Non
avec surveillance du débit volumétrique
Oui
type de protection antigel
Élément chauffant
connexions côté air extérieur
extrémité pointue
connexions côté résidentiel
extrémité pointue
raccordement à une maison en bas
Non
raccordement à une maison sur le côté gauche
Non
raccordement à une maison sur le côté droit
Non
raccordement à une maison sur le haut
Oui
raccordement au toit sur le côté
Non
raccordement au toit sur le haut
Oui
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
ISO ePM10
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
50 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
ISO grossier
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
65 %
VMC Double-Flux InspirAIR® Top 300 Premium avec échangeur enthalpique, solution 2 en 1 avec récupération d'énergie et d'humidité, et purification d'air avec débit jusqu'à 300 m³/h pour maison individuelle et logement collectif
Les Atouts de l'article:
Solution double flux connectée de purification d'air qui filtre efficacement les polluants les plus fins et s'adapte aux besoins de l'utilisateur.Caractéristiques principales:> matériau :- corps PPE et tôles métalliques,> configuration : - 4 piquages Ø 160 mm sur le dessus de la machine,> débit : - 300 m³/h.> dimensions compactes : - 560 x 560 x 1088 mm,> signal lumineux pour indiquer l'état de la ventilation,> recommandations filtres personnalisées (avec modem en accessoire),> mode radon exclusif,> modèle disponible avec échangeur enthalpique.