Aldes - Coude Minigaine blanc mixte horizontal équivalent D125 (60x200)

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - plastique

  • diamètre de canal équivalent - 125 mm

  • angle du coude - 90 °

  • largeur nominale du conduit - 60 mm

  • hauteur nominale du conduit - 200 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280239949

Réf. Sonepar

00046023994

Réf. Fournisseur

11023994

Réf. Commerciale

Aldes

matériau du conduit

plastique

diamètre de canal équivalent

125 mm

angle du coude

90 °

largeur nominale du conduit

60 mm

hauteur nominale du conduit

200 mm

Coude Minigaine blanc mixte horizontal équivalent D125 (60x200), conduits et accessoires rigides plastique pour intégration facile en faux-plafond et derrière parois fines grâce à leur faible encombrement

Les Atouts de l'article:

Application > Gamme Minigaine conduits rigides plastique pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation Description > Coude Minigaine blanc mixte horizontal equivalent D125 (60x200)> Raccordement : - Conduit mâle, - Accessoires femelles > Matières : - Conduit : PVC, - Accessoires : PS choc Couleur blanchehe