Aldes - Tourelle refoulement horizontal TAHA 630 T micro-watt
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 400 V
matériau du boîtier/corps - aluminium
volume refoulé - 16000 m³/h
puissance nominale - 2757 W
diamètre nominal du conduit - 1165 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280241331
Réf. Sonepar
00046024133
Réf. Fournisseur
11024133
Réf. Commerciale
Aldes
tension assignée (Ue)
400 V
matériau du boîtier/corps
aluminium
volume refoulé
16000 m³/h
puissance nominale
2757 W
diamètre nominal du conduit
1165 mm
fréquence du secteur
50 Hz
protection de la surface du boîtier
autre
indice de protection (IP)
IP54
direction de soufflage
horizontal
Tourelle d'extraction TAHA 630 T micro-watt destinée à la VMC en habitat collectif et en locaux tertiaires résidentiels - refoulement horizontal - Moteur basse consommation à commutation électronique EC triphasé
Les Atouts de l'article:
Application : > Tourelle d'extraction basse consommation, pour terrasse ou toiture, à jet horizontal, 16000 m³/h > Destinée à la VMC collective ou tertiaireDescription : > Tourelle en aluminium pour une bonne résistance à la corrosion> Grille de protection anti-volatile> Roue centrifuge à réaction> Contrôle de la température intégrée au moteur> Moteur asynchrone EC triphasé IP 54> Kit de régulation par pression constante en option avec 2 valeurs possible (jour/nuit)> Pilotage direct possible en 0-10V via variateur de vitesse