Aldes - Kit Optiflex® Curve bain/WC diamètre 80 pour F6-F7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 163 mm
longueur avant - 230 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280336709
Réf. Sonepar
00046033670
Réf. Fournisseur
11033670
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
163 mm
longueur avant
230 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
diamètre nominal du canal de raccordement
125 mm
profondeur d'encastrement
90.8 mm
régulation automatique
Oui
avec filtre
Non
Kit bouche Curve bain/WC diamètre 80 pour F6-F7 compatible avec les conduits Optiflex® diamètre 90 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Kit manchettes et bouches pour ventilation en pièce humide> Pour réseau de ventilation simple flux> Pour maison individuelle ou appartement > Neuf et rénovation Description :> Permet de raccorder un sanitaire supplémentaire à un groupe EasyHOME® Hygro > Kit constitué de :- Une bouche d'extraction hygroréglable BAHIA Curve BAIN avec WC D80- Un raccord souple EasyClip D90- Un raccord droit EasyClip D90- Une manchette trident D80- Deux joints