Aldes - Grille murale de soufflage ou reprise GRIDLINED WALL F3 300X150 en RAL 9010

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280505693

Réf. Sonepar

00046050569

Réf. Fournisseur

11050569

Réf. Commerciale

Aldes

Grille murale de soufflage ou reprise GRIDLINED WALL F3 300X150 en RAL 9010 - Profils d'aluminium extrudés - Barres frontales fixes horizontales à 15° de déflexion - Cadre de largeur 23 mm

Les Atouts de l'article:

• Grille murale en aluminium simple déflexion Gridlined Wall pour la reprise d'air. • Design soigné et grande qualité d'éxécution. • 300x150 mm. • Finition avec peinture époxy blanche RAL 9010 mat 30%. • Fixation F3 pratique et discrète (non apparente) par clips à friction. • Barres frontales horizontales fixes avec déflexion 15°. • Cadre de largeur de 23 mm. • Accessoires : registres SGS (acier) ou AGB (aluminium brut) à mouvement contrarotatif, contre-cadre F4 ou F6 en tôle d’acier galvanisé, plénum de raccordement en tôle d’acier galvanisé avec piquage arrière type MT ou piquage côté type ME.