Aldes - Diffuseur de reprise Twisted pour dalle 600x600 - Raccordement D200 - Filtre G2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm
couleur - acier inoxydable
faux-plafond modulaire - 600 + 600
hauteur d'encastrement - 298 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280511649
Réf. Sonepar
00046051164
Réf. Fournisseur
11051164
Réf. Commerciale
Aldes
matériau
acier
diamètre nominal du canal de raccordement
200 mm
couleur
acier inoxydable
faux-plafond modulaire
600 + 600
hauteur d'encastrement
298 mm
Diffuseur de reprise esthétique Twisted pour dalle 600x600 - Acier peint en blanc RAL9003 30% - Ouvrant avec filtre G2 (ISO Grossier 40%) inclus - Raccordement D200
Les Atouts de l'article:
> Diffuseur de reprise ouvrant avec filtre Twisted > Idéal pour de kla reprise d'air dans des installations de type ventilo-convecteurs gainables > Filtre plan elliptique efficacité G2 fourni Classement au feu M1 > Montage en faux-plafond pour dalle 600x600 avec ossature Tbar > Fixation à la dalle de béton à l’aide de pattes situées sur le plénum > Blanc RAL 9010 30% de brillance > Raccordement D200