Aldes - Sonde de gaine - 10°C/+35°C pour batterie conduit circulaire BCA régulée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280909026
Réf. Sonepar
00046090902
Réf. Fournisseur
11090902
Réf. Commerciale
Aldes
type d'accessoire/pièce détachée
autre
Sonde de gaine - 10°C /+35°C compatible avec les batteries de concuit circulaire BCA régulées
Les Atouts de l'article:
> Virole acier galvanisé avec joints. Boîtier de régulation IP 40. Réglage par potentiomètre dans le boîtier. > Limiteur de température automatique et manuel (60°C / 120°C jusqu'au Ø 250, au-delà 79°C / 113°C). > 4 entrées, pressostat pour contrôle de débit, sonde de gaine, thermostat d'ambiance et pilotage externe.