Aldes - Collier en acier galvanisé isolé - diamètre 500 mm

Aldes - Collier en acier galvanisé isolé - diamètre 500 mm

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 500 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - autre

  • type de fixation - trou de vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280910527

Réf. Sonepar

00046091052

Réf. Fournisseur

11091052

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre nominal

500 mm

modèle

fermé

matériau

autre

type de fixation

trou de vis

Collier en acier galvanisé isolé - diamètre 500 mm - Livré avec visserie - Supportage des conduits et accessoires - Amortissement des vibrations grâce au joint caoutchouc

Les Atouts de l'article:

Application : > Supportage des conduits et accessoires Ø500 mm> Amortissement des vibrations grâce au joint caoutchoucDescription :> Collier en acier galvanisé avec joint en caoutchouc Ø500 mm> Livré à l'unité avec visserie> Ecrou d'embase M8> Vis de serrage M6> Fermeture pratique