Aldes - Collier en acier galvanisé isolé - diamètre 250 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 250 mm
modèle - fermé
matériau - autre
type de fixation - trou de vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280910572
Réf. Sonepar
00046091057
Réf. Fournisseur
11091057
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal
250 mm
modèle
fermé
matériau
autre
type de fixation
trou de vis
Collier en acier galvanisé isolé - diamètre 250 mm - Livré avec visserie - Supportage des conduits et accessoires - Amortissement des vibrations grâce au joint caoutchouc
Les Atouts de l'article:
Application : > Supportage des conduits et accessoires Ø250 mm> Amortissement des vibrations grâce au joint caoutchoucDescription :> Collier en acier galvanisé avec joint en caoutchouc Ø250 mm> Livré à l'unité avec visserie> Ecrou d'embase M8> Vis de serrage M6> Fermeture pratique