Aldes - Filet de 3m Algaine isolée D160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
qualité du matériau - autre
avec joint prémonté - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280916147
Réf. Sonepar
00046091614
Réf. Fournisseur
11091614
Réf. Commerciale
Aldes
qualité du matériau
autre
avec joint prémonté
Non
Filet de 3m Algaine isolée D160, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle
Les Atouts de l'article:
Application > conduit souple plastique Algaine pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle > neuf ou rénovation Description> Filet de 3m Algaine isolée diamètre 160 mm> Conduit intérieur : Film PVC + fil d'acier> Conduit extérieur : film polyester aluminisé> Isolant : laine de verre épaisseur 25 mm> Température d'utilisation : -10°C / +120°C (en ponctuel)> Conditionnement filet par 3 mètres