Aldes - Coude en acier galvanisé 45° - diamètre 315 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 315 mm
angle du coude - 45 °
matériau du conduit - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280933489
Réf. Sonepar
00046093348
Réf. Fournisseur
11093348
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal du conduit
315 mm
angle du coude
45 °
matériau du conduit
acier
Coude en acier galvanisé 45° - diamètre 315 mm - Permet le changement de direction d'un réseau à 45°
Les Atouts de l'article:
Application :> Changement de direction à 45° d'un réseau tertiaire et collectif Description : > Coude 45° en acier galvanisé diamètre 315 mm