Aldes - Coude galvanisé 90° - Diamètre 80 mm embouti
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 80 mm
angle du coude - 90 °
matériau du conduit - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280933809
Réf. Sonepar
00046093380
Réf. Fournisseur
11093380
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal du conduit
80 mm
angle du coude
90 °
matériau du conduit
acier
Coude galvanisé 90° - Diamètre 80 mm embouti - Permet le changement de direction d'un réseau à 90°
Les Atouts de l'article:
Application :> Changement de direction à 90° d'un réseau tertiaire et collectif Description : > Coude 90° embouti en acier galvanisé diamètre 80 mm