Aldes - Registre en acier galvanisé RG diamètre 125 mm

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - acier

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280944416

Réf. Sonepar

00046094441

Réf. Fournisseur

11094441

Réf. Commerciale

Aldes

matériau du conduit

acier

diamètre nominal du conduit

125 mm

Registre galvanisé - Diamètre 125 mm - Permet un réglage de la pression dans des branches de réseaux aérauliques

Les Atouts de l'article:

Application : > Permet un équilibrage des débits d'airs sur les différentes branches d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectifDescription :> Registre en acier galvanisé diamètre 125 mm > Réglage manuel> Poignée plastique verrouillable par vis, axes en lexan classés M1