Aldes - Piège à son circulaire OCTA D250 avec joint - Isolation laine minérale 50mm - M0

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau tube intérieur - aluminium

  • diamètre nominal du conduit - 250 mm

  • diamètre externe du canal - 355 mm

  • matériau tube extérieur - aluminium

  • raccordement - extrémité du conduit

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280946359

Réf. Sonepar

00046094635

Réf. Fournisseur

11094635

Réf. Commerciale

Aldes

matériau tube intérieur

aluminium

diamètre nominal du conduit

250 mm

diamètre externe du canal

355 mm

matériau tube extérieur

aluminium

raccordement

extrémité du conduit

matériau isolant

autre

avec joint prémonté

Oui

Piège à son circulaire Octa D250 avec joint - Longueur : 600 mm - Acier galvanisé - Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur 50mm - Certification au feu M0 - Etanchéité du produit Classe D

Les Atouts de l'article:

> Piège à son circulaire Octa D250 avec joint pour atténuer fortement la propagation du bruit dans un réseau de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments collectifs ou tertiaires > Très faible taux de fuite : étanchéité du produit Classe D selon la norme EN 1751 > Longueur : 600 mm > Enveloppe en acier galvanisé > Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur 50mm > Certification au feu M0 du produit complet