Aldes - Raccord mâle galvanisé à joint - Diamètre 160 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit - 160 mm
avec joint prémonté - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280981633
Réf. Sonepar
00046098163
Réf. Fournisseur
11098163
Réf. Commerciale
Aldes
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit
160 mm
avec joint prémonté
Oui
Raccord mâle galvanisé à joint - Diamètre 160 mm - Permet le raccordement étanche entre 2 conduits
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement étanche entre deux conduits de même diamètre en réseau tertiaire et collectif Description : > Raccord à joint en acier galvanisé diamètre 160 mm