Aldes - Raccord mâle galvanisé à joint - Diamètre 355 mm

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • diamètre nominal du conduit - 355 mm

  • avec joint prémonté - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280981671

Réf. Sonepar

00046098167

Réf. Fournisseur

11098167

Réf. Commerciale

Aldes

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé Sendzimir

diamètre nominal du conduit

355 mm

avec joint prémonté

Oui

Raccord mâle galvanisé à joint - Diamètre 355 - Permet le raccordement étanche entre 2 conduits

Les Atouts de l'article:

Application :> Raccordement étanche entre deux conduits de même diamètre en réseau tertiaire et collectif Description : > Raccord à joint en acier galvanisé diamètre 355 mm