Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
couleur
forme
mode de pose
modèle
type de construction
Boites d'encastrements
1566 produits
forme: ovale
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
mode de pose: encastré
forme: rond
couleur: bleu
mode de pose: encastré
forme: rectangulaire
couleur: bleu
forme: rond
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: borne
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: autre
forme: ovale
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: autre
modèle: couvercle borgne
forme: carré
pour longueur de boîte/boîtier: 70 mm
mode de pose: autre
forme: rectangulaire
couleur: orange
forme: rond
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
Copie
Copie
mode de pose: encastré
forme: rond
couleur: bleu
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: autre
mode de pose: faux plafond
forme: rond
couleur: bleu
Copie
Copie
mode de pose: construction en béton
forme: rond
couleur: blanc
mode de pose: encastré
forme: rectangulaire
couleur: bleu
mode de pose: encastré
capacité des bornes: sans
technique de raccordement: sans borne
forme: rectangulaire
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
mode de pose: construction en béton
forme: rond
couleur: jaune
mode de pose: encastré
forme: rond
couleur: bleu
modèle: couvercle borgne
forme: rond
diamètre: 120 mm
mode de pose: construction en béton
forme: rond
couleur: gris
mode de pose: encastré
forme: rectangulaire
couleur: bleu
mode de pose: mur creux
forme: ovale
couleur: jaune
mode de pose: construction en béton
forme: rond
couleur: blanc