Filtres généraux

Appareillage mural (51573)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Appareillage mural

10000 produits

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: encastré

  • mode de pose: fixation avec vis

  • sens de montage: horizontal et vertical

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: bouton-poussoir unique

  • type de commande: bouton-poussoir

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'unités: 2

  • sens de montage: horizontal

  • porte-étiquette: Non

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: bouton-poussoir unique

  • type de commande: bouton-poussoir

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • type de connecteur: RJ45 8(8)

  • catégorie: 6A (IEC)

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de commutation: va-et-vient

  • type de commande: bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement: 1

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • composition: boîtier apparent

  • nombre d'unités: 2

  • sens de montage: horizontal et vertical

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: bouton-poussoir unique

  • type de commande: bouton-poussoir

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de commutation: autre

  • type de commande: autre

  • mode de pose: encastré

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'unités: 2

  • sens de montage: horizontal

  • porte-étiquette: Non

Schneider Electric
  • mode de pose: saillie

  • nombre de rangées: 5

  • largeur en nombre de modules: 24

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de commutation: va-et-vient

  • type de commande: bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement: 1

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 2

  • couleur: anthracite

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • type de lentille: rond

  • diamètre de trou: 53.2 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: autre

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: gris

Schneider Electric
  • nombre d'unités: 3

  • sens de montage: horizontal et vertical

  • porte-étiquette: Non

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: bouton-poussoir en deux parties

  • impression/marquage: sans

  • utilisation: bouton à contact maintenu

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • utilisation: HDMI

  • mode de pose: encastré

  • couleur: autre

Hager
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'unités: 1

  • sens de montage: horizontal

  • porte-étiquette: Non

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • type de lentille: carré

  • diamètre de trou: 0 mm

Schneider Electric
  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 2

  • couleur: gris

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: blanc

Hager
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 2

  • couleur: gris

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: plaque centrale

  • impression/marquage: sans

  • utilisation: prise