Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
couleur
forme
mode de pose
modèle
type de construction
Boites d'encastrements
1566 produits
forme: ovale
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
mode de pose: construction en béton
forme: rond
couleur: blanc
mode de pose: ouvrage en briques apparentes
forme: carré
couleur: rouge
modèle: couvercle borgne
forme: rond
diamètre: 85 mm
mode de pose: autre
forme: rectangulaire
couleur: orange
mode de pose: mur creux
forme: ovale
couleur: jaune
mode de pose: mur creux
forme: rond
couleur: jaune
mode de pose: encastré
forme: rectangulaire
couleur: bleu
mode de pose: autre
forme: carré
couleur: orange
mode de pose: autre
forme: ovale
couleur: orange
forme: rond
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
mode de pose: construction en béton
forme: rond
couleur: gris
forme: ovale
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
mode de pose: encastré
forme: ovale
couleur: bleu
mode de pose: construction en béton
forme: rond
couleur: blanc
mode de pose: mur creux
forme: carré
couleur: jaune
Copie
Copie
composition: boîtier apparent
nombre d'unités: 16
sens de montage: horizontal
mode de pose: encastré
forme: rond
couleur: bleu
mode de pose: mur creux
forme: rectangulaire
couleur: jaune
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: bague de serrage
adapté à une boîte d'encastrement: Oui
adapté à une boîte centrale: Oui
forme: rond
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: borne
mode de pose: construction en béton
forme: rond
couleur: blanc
mode de pose: mur creux
forme: rond
couleur: jaune
mode de pose: construction en béton
forme: rond
couleur: blanc