Filtres généraux

Boites d'encastrements (1566)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Boites d'encastrements

1566 produits

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • forme: ovale

  • mode de pose: montage mural/au plafond

  • garnissage: sans

BLM
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: encastré

  • forme: rond

  • couleur: bleu

BLM
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: encastré

  • forme: rectangulaire

  • couleur: bleu

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • forme: rond

  • mode de pose: montage mural/au plafond

  • garnissage: borne

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: autre

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: autre

  • forme: rectangulaire

  • couleur: orange

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 2

  • couleur: autre

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • forme: ovale

  • mode de pose: montage mural/au plafond

  • garnissage: sans

BLM
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: encastré

  • forme: rond

  • couleur: bleu

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • forme: rond

  • mode de pose: montage mural/au plafond

  • garnissage: sans

BLM
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: encastré

  • forme: rond

  • couleur: bleu

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: encastré

  • forme: ovale

  • couleur: jaune

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: encastré

  • forme: ovale

  • couleur: jaune

BLM
  • Copie

  • Copie

  • forme: rectangulaire

  • mode de pose: montage mural/au plafond

  • garnissage: sans

Legrand
  • mode de pose: ouvrage en briques apparentes

  • forme: carré

  • couleur: rouge

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: couvercle borgne

  • forme: carré

  • pour longueur de boîte/boîtier: 70 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: autre

Cooper Capri
  • mode de pose: construction en béton

  • forme: rond

  • couleur: blanc

Legrand
  • mode de pose: ouvrage en briques apparentes

  • forme: carré

  • couleur: rouge

BLM
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: faux plafond

  • forme: rond

  • couleur: bleu

Legrand
  • mode de pose: mur creux

  • forme: rond

  • couleur: jaune

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: couvercle borgne

  • forme: rond

  • diamètre: 85 mm

Sib Adr
  • Copie

  • Copie

  • modèle: couvercle borgne

  • forme: rond

  • diamètre: 120 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • forme: ovale

  • mode de pose: montage mural/au plafond

  • garnissage: sans