Filtres généraux

Boites d'encastrements (1566)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Boites d'encastrements

1566 produits

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • forme: ovale

  • mode de pose: montage mural/au plafond

  • garnissage: sans

BLM
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: encastré

  • forme: rond

  • couleur: bleu

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • forme: rond

  • mode de pose: montage mural/au plafond

  • garnissage: borne

BLM
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: encastré

  • forme: rectangulaire

  • couleur: bleu

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: autre

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: autre

  • forme: rectangulaire

  • couleur: orange

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • forme: ovale

  • mode de pose: montage mural/au plafond

  • garnissage: sans

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • forme: rond

  • mode de pose: montage mural/au plafond

  • garnissage: sans

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: couvercle borgne

  • forme: carré

  • pour longueur de boîte/boîtier: 70 mm

Cooper Capri
  • mode de pose: construction en béton

  • forme: rond

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: autre

BLM
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: encastré

  • forme: rond

  • couleur: bleu

BLM
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: encastré

  • capacité des bornes: sans

  • technique de raccordement: sans borne

BLM
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: faux plafond

  • forme: rond

  • couleur: bleu

Cooper Capri
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: construction en béton

  • forme: rond

  • couleur: jaune

BLM
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: encastré

  • forme: rectangulaire

  • couleur: bleu

Cooper Capri
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: construction en béton

  • forme: rond

  • couleur: gris

Cooper Capri
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: construction en béton

  • forme: rond

  • couleur: blanc

BLM
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: encastré

  • capacité des bornes: sans

  • technique de raccordement: sans borne

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 2

  • couleur: autre

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: encastré

  • forme: ovale

  • couleur: jaune

BLM
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: encastré

  • forme: rond

  • couleur: bleu

Cooper Capri
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: construction en béton

  • forme: rond

  • couleur: blanc

Sib Adr
  • Copie

  • Copie

  • modèle: couvercle borgne

  • forme: rond

  • diamètre: 120 mm