• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 0221 - ZAO 01 BLC A-LED 6W-3000K

  • ZAO 01 BLANC AVEC LAMPE GU10 50W 230V
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 0221
    • Référence Sonepar : 00058000221
    • EAN : 3170070002215
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

Spot sur patère GU10, blanc, avec lampe LED 6W 3000K 500 lumens 15000H fournie

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver