« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Aric - 0222 - ZAO 029 BLC A-LED 6W-3000K
ZAO 029 BLANC AVEC LAMPE GU10 50W 230V
Fabricant : Aric
Réf. fabricant : 0222
Référence Sonepar : 00058000222
EAN : 3170070002222
Description
Spot pour Rail 1 allumage 029 GU10, blanc, avec lampe LED 6W 3000K 500 lumens 15000H fournie