Aric - DAFNEE - Proj. Ext. IP65 IK08, basc., noir, E27 PAR38 100W max., lampe non incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 100 W
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070007906
Réf. Sonepar
00058000790
Réf. Fournisseur
0790
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
100 W
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
noir
puissance de lampe acceptée
100...100 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
lampe halogène haute tension
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
largeur
126 mm
hauteur/profondeur
260 mm
longueur
280 mm
diamètre externe
126 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
La marque : Aric vous présente la référence : 0790
De la gamme de produit : Dafnee
Désignation technique:
- Projecteur extérieur ip65 ik08, basculant, noir, e27 par38 100w max., lampe non fournie
Les atouts de l'article :
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Un luminaire IK08 avec un indice de protection mécanique de 5 contre les poussières et les chocs moyens. Pour applications ERP intérieures et extérieures - espaces publics à faibles risques de dommages.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée