Aric - SUB 50 - Proj. Ext. IP68 IK07, noir, a-lpe GU5,3 50W 2950K 900lm incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 50 W
température de couleur - 2950...2950 K
flux lumineux utile - 900 lm
indice de protection (IP) - IP68
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 2000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070008026
Réf. Sonepar
00058000802
Réf. Fournisseur
0802
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
50 W
température de couleur
2950...2950 K
flux lumineux utile
900 lm
indice de protection (IP)
IP68
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
2000 h
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
noir
puissance de lampe acceptée
50...50 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
lampe halogène basse tension
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
GU5,3
tension nominale (Un)
12...12 V
appareillage
ballast ferromagnétique
appareillage fourni
Oui
réflecteur
ultra brillant
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
facteur de puissance (cos phi)
1
largeur
91 mm
hauteur/profondeur
105 mm
longueur
124 mm
diamètre externe
91 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
18 lm/W
La marque : Aric vous présente la référence : 0802
De la gamme de produit : Sub 50
Désignation technique:
- Projecteur extérieur ip68 ik07, noir, avec lampe gu5,3 50w 2950k 900 lumens fournie
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 2 950 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Lampe ou Luminaire 90-100 avec un excellent indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin fort de travail sur les couleurs. (Expositions, vitrines et salons)
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)